曜日別特売

(18677)BG-300 防錆軸力安定剤

(18677)BG-300 防錆軸力安定剤 - いすゞ自動車

BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。

用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300内容量1個
注意
※・安全なネジの取り付けを行う為、次の事項について必ず従ってください。・ネジ部及び座面部に適量を塗布した後、ネジを規定トルクで正確に締付けてください。・錆びが発生したネジや金属疲労など劣化したネジは使用しないでください。・ネジ部、座面部、被締結体の座面接触部に付着した埃やごみその他不純物を取除いてから、ネジの脱着作業を行ってください。・ネジの締付けは、メーカーの定めた規定トルクで正確確実に行ってください。・トルクキープをご使用の際は、ハブ、ホイール、ホイールボルトナットその他各部に劣化、損傷がないか、十分にご確認のうえ、劣化、損傷が見られる場合には、部品の交換を行なってください。・電気絶縁性があるため、電気接点ネジ部には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545743381867732970
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷