曜日別特売

激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮

激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 - LEC(レック)

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。
手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。
ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。
洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。
大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。
クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。

用途お風呂掃除に材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ寸法(mm)165×60×590~800Hシリーズ激落ちくん耐熱温度(℃)60商品タイプ本体適合用途浴室・浴槽用繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。
※使用する前に必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※熱湯消毒ならびに漂白剤、カビ除去剤は使用しない。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54574374S01245
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする