LEC(レック)
アンパンマン スプーン・フォークセット(レッド)
安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。食洗機・煮沸消毒OKです。イエロー(品番A00266)もあります。
用途
子ども用スプーン・フォークセット
材質
スプーン・フォーク=ポリプロピレン
寸法(mm)
130×25×15H
色
レッド
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
※薬液消毒は哺乳瓶消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は7分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54572694
A00268
¥
640
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください