マキタ
充電式ジグソー
ストローク(mm)
26
電圧(V)
直流18
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min
-1
[回/分])
800~3500
バッテリー容量(Ah)
6.0
切断能力(mm)アルミニウム
20
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
内容量
1台
注意
※バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF、ケース付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54577305
JV182DRG
¥
79,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください