曜日別特売

インバーター発電機 2.8KVA

インバーター発電機 2.8KVA - 工進インバーター発電機 2.8KVA - 工進インバーター発電機 2.8KVA - 工進インバーター発電機 2.8KVA - 工進インバーター発電機 2.8KVA - 工進インバーター発電機 2.8KVA - 工進インバーター発電機 2.8KVA - 工進インバーター発電機 2.8KVA - 工進

クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。
高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。

用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター定格電圧(V)AC100/DC12定格電流(A)AC28A/DC8A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3連続運転時間(h)5.7-16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096エンジンオイル容量(mL)550コンセント15A×2個 30A×2個内容量1台
関連資料:(0.76MB)取扱説明書:(9.3MB) (2.93MB)
注意
※*ご使用される商品の消費電力をご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54570804GV-28iF
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN オープンインバータ発電機 GV-28iF 使い方動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする