曜日別特売

空気圧シリンダ

空気圧シリンダ - ParkerTAIYO

充実のフルモデルチェンジ
新型クッションバルブの採用。
クッション部にフローティングパッキンを採用。
大形の燃結含銅合金軸受を採用。
ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。
ロッド径は国内の汎用サイズを採用。
ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350(許容差+1.5)種類標準形使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mmシリーズ10A-6G使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動形片ロッド許容トルク(N・m)1使用流体空気許容差回転角度許容差:±1°耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)ねじ公差JIS6g/6H関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット作動速度範囲(mm/s)50~500支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5457439010A-6G SD40B350
33,100
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする