マグネットホルダー クリップタイプ
工場内の鉄板や柱に設置可能。
Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。
クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途
マグネットで仮固定したいとき
材質(本体)
磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)
質量(g)
110g
耐荷重
(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g
寸法(Φ×mm)
Φ50×55.5
クリップ内径(Φmm)
約Φ24(Φ30用)
材質(クリップ)
クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※設置時は、本注意事項をもとに脱落等の危険性が無いか確認してください。又、脱落時を想定しそれによる影響がないことを確認の上ご使用ください。
※垂直荷重:500g 以下。 クリップ対応径:Φ30 (吸着面の鉄板厚さ・面粗さ・ 塗装や油やゴミ等の付着物等により吸着力が低下する可能性があり ます。)
※マグネットで吸着させますので 可動部や振動・衝撃等で脱落や滑り落ちる可能性があり接地面を傷つける可能性があります。
※クリップ及び把握物が、油や汚れ等により摩擦抵抗が低い時や、繰返しのご使用によりクリップの口が開いてしまった場合は、クリップから脱落や滑り落ちる可能性があります。
※クリップへ挟む品物の形状が、楕円や四角・ローレット形状等 グリップ接触率が低い場合は脱落や滑り落ちの可能性があり、グリップの破損に繋 がります。
※耐荷重以下でも長物把握の場合は、テコの原理が働き脱落や滑り落ちる危険性が増しますで 複数個のご使用をご検討下さい。
※長期間の設置時は、環境変化(温度や湿気等)での脱落の可能性があるため、安全に配慮出来る箇所へ設置下さい。
※屋外でのご使用は、ご遠慮ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533395
クリップ式
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください