業務用扇風機

業務用扇風機 - STANLEY(Stanley Black & Decker)業務用扇風機 - STANLEY(Stanley Black & Decker)業務用扇風機 - STANLEY(Stanley Black & Decker)業務用扇風機 - STANLEY(Stanley Black & Decker)
(1件のレビュー)

ファンサイズ50cmドラム型
羽根材質アルミ製3枚羽根

用途現場はもちろん、ご家庭でも幅(mm)約685質量(kg)約6.5ブラック高さ(mm)約635奥行(mm)約250ハネ径(cm)50羽根枚数3材質(羽根)アルミ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577418SLF005027DA
オープン
14,800
16,280(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54577418
2024-07-18
用途: 作業員の扇風機
有限会社岡田造船所

2台購入 使物にならない扇風機がダンスする勝手に動く

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする