TW型

TW型 - 大洋プラスチックス工業所TW型 - 大洋プラスチックス工業所TW型 - 大洋プラスチックス工業所TW型 - 大洋プラスチックス工業所

自転車用ヘルメット
SG規格認定品
ソフトシェルで風通しが良い自転車用ヘルメット

用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質PC樹脂規格S規格認定品内容量1箱(20個)
関連資料:(13.96MB)
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577969129-30801ホワイトM225280×220×13551~54
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577978129-30901ホワイトL260290×230×14054~58
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577987129-30803ブルーM225280×220×13551~54
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577996129-30903ブルーL260290×230×14054~58
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578005129-30904ブラック(ツヤなし)L260290×230×14054~58
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578014129-31001ホワイトLL265300×235×14058~60
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578030129-31003ブルーLL265300×235×14058~60
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578039129-31004ブラック(ツヤなし)LL265300×235×14058~60
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする