大洋プラスチックス工業所
TB-37型
自転車用ヘルメット
SG規格認定品
流線型でベンチレーションが多いエアロタイプの自転車用ヘルメット
用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質
PC樹脂
質量(g)
285
規格
S規格認定品
内容量
1箱(20個)
関連資料:
(21.7MB)
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578048
129-37101
ホワイト
M
265×215×140
54~57
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578057
129-37201
ホワイト
L
280×225×155
57~60
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578066
129-37102
ブラック(ツヤなし)
M
265×215×140
54~57
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578075
129-37202
ブラック(ツヤなし)
L
280×225×155
57~60
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください