曜日別特売

ドルフィン

ドルフィン - クミカ工業ドルフィン - クミカ工業ドルフィン - クミカ工業ドルフィン - クミカ工業ドルフィン - クミカ工業ドルフィン - クミカ工業ドルフィン - クミカ工業ドルフィン - クミカ工業

自転車用ヘルメット
SG規格認定品

用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質AES樹脂規格S規格認定品内容量1箱(12個)
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578100KG005ホワイトML460290×22×17054~58
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578109KG005ブラックML460290×22×17054~58
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578118KG005ブラウンML460290×22×17054~58
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578127KG005ネイビーML460290×22×17054~58
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578136KG005マスタードML460290×22×17054~58
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578145KG005ベージュML460290×22×17054~58
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578154KG005ライトパープルML460290×22×17054~58
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578170KG005SMホワイトSM430275×217×15556~60
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578179KG005SMブラックSM430275×217×15556~60
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578188KG005SMブラウンSM430275×217×15556~60
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578197KG005SMネイビーSM430275×217×15556~60
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578206KG005SMマスタードSM430275×217×15556~60
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578215KG005SMベージュSM430275×217×15556~60
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578224KG005SMライトパープルSM430275×217×15556~60
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする