オサメットチャリー

オサメットチャリー - KAGAヘルメットオサメットチャリー - KAGAヘルメットオサメットチャリー - KAGAヘルメットオサメットチャリー - KAGAヘルメットオサメットチャリー - KAGAヘルメットオサメットチャリー - KAGAヘルメットオサメットチャリー - KAGAヘルメットオサメットチャリー - KAGAヘルメット

自転車用ヘルメット
SG規格認定品

用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質PC樹脂質量(g)278規格SG規格認定品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×212×140適合頭囲(cm)54~57内容量1箱(20個)
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577847KGO-CHブラウン
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577856KGO-CHネイビー
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする