曜日別特売

人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプ

人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプ - グローブウッド(GROVE WOOD)人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプ - グローブウッド(GROVE WOOD)

【貼りやすい 】幅3cm長さ15mの両面接着タイプ。人工芝と下地材を強力に接着させることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で簡単にカットできます。
【 下地面との接着に最適】コンクリート面、ベニヤ面等と人工芝の接着に最適な両面接着テープです。
【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。
【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝と下地材の接着に用いるテープです。接着する下地材をよく清掃・乾燥させます。テープを接着する人工芝に合わせて下地に貼りつけます。人工芝によじれや曲がりのないように貼り合わせ、テープの箇所を人工芝の上から押さえます。人工芝のジョイント箇所がテープの中心になるようにテープを貼ると人工芝同士のジョイントが目立ちません。

ダークグリーン長さ(m)15幅(cm)3主な用途固定用特性両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577540-
1,982
750
825(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする