曜日別特売

ESDソフトチップピンセット

ESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザン

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。

仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577576P-642-J
2,030
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする