曜日別特売

大容量ダウントランス

大容量ダウントランス - SUZUKID(スズキッド)

大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。
電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。
使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。

用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)287定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100容量(kVA)定格:5入力電圧(V)200相数時間定格連続内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54581505DT-50
94,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする