曜日別特売

くるくるU型アクリル名札

くるくるU型アクリル名札 - 共栄プラスチックくるくるU型アクリル名札 - 共栄プラスチックくるくるU型アクリル名札 - 共栄プラスチックくるくるU型アクリル名札 - 共栄プラスチック

名札部分がくるくると回る、くるくるU型アクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

クリア材質(本体)アクリル樹脂製規格U型中紙寸法縦(mm)30中紙寸法横(mm)60内容量1セット(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54581085KU-10-
5,2004,798
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
54581094KU-10P-
5,2004,798
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
67022999KU-10P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
4,8004,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする