共栄プラスチック
くるくるパーティー用名札
名札部分がくるくると回る、くるくるパーティー用名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
色
クリア
材質(本体)
硬質塩化ビニール樹脂製
規格
名刺型
中紙寸法縦(mm)
55
中紙寸法横(mm)
90
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54581110
KSP-4
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54581119
KPP-4
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください