曜日別特売

U型名札 2mm厚 アクリル製 金属両用クリップ付

U型名札 2mm厚 アクリル製 金属両用クリップ付 - 共栄プラスチックU型名札 2mm厚 アクリル製 金属両用クリップ付 - 共栄プラスチックU型名札 2mm厚 アクリル製 金属両用クリップ付 - 共栄プラスチックU型名札 2mm厚 アクリル製 金属両用クリップ付 - 共栄プラスチック

厚さ2.0mm アクリル製、U型名札 金属両用クリップ付。
金属両用クリップ付アクリル樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様金属両用クリップ付厚さ(mm)2クリア材質(本体)アクリル樹脂製規格U型中紙寸法横(mm)50内容量1セット(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
中紙寸法縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54581198U-140
10,000
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
54581207U-2025
10,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする