共栄プラスチック
U型名札 2mm厚 スチロール製安全ピン付
厚さ2.0mm スチロール製、U型名札 安全ピン付。
安全ピン付スチロール樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
安全ピン付
厚さ(mm)
2
色
クリア
材質(本体)
スチロール樹脂製
規格
U型
中紙寸法縦(mm)
25
中紙寸法横(mm)
50
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54581155
U-5
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください