曜日別特売

パーティー用名札 大型 両用クリップ付

パーティー用名札 大型 両用クリップ付 - 共栄プラスチックパーティー用名札 大型 両用クリップ付 - 共栄プラスチック

大型 パーティー用名札の両用クリップ付です。
長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様両用クリップ付クリア材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製規格大型中紙寸法縦(mm)70中紙寸法横(mm)105内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54581164P-6
10,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする