共栄プラスチック
PETパーティー用名札 名刺型 両用クリップ付 1個包装
地球にやさしい環境対応、名刺型 PETパーティー用名札の両用クリップ付(1個包装)。
地球にやさしい環境対応のPET樹脂製パーティー用名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
両用クリップ付、1個包装
色
クリア
材質(本体)
PET樹脂製
規格
名刺型
中紙寸法縦(mm)
55
中紙寸法横(mm)
90
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54581225
P-4-JAN
¥
8,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください