共栄プラスチック
U型名札 2mm厚 アクリル製両用クリップ付
厚さ2.0mm アクリル製、U型名札 両用クリップ付。
両用クリップ付アクリル樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
両用クリップ付
厚さ(mm)
2
色
クリア
材質(本体)
アクリル樹脂製
規格
U型
中紙寸法縦(mm)
30
中紙寸法横(mm)
60
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54581180
U-7
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください