オーミヤ
中六角二頭口(ISO)
用途
果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。
全長(mm)
75
質量(g)
90
ノズル径(Φmm)
穴:0.9
噴出量(L/min)
[2.0MPa]1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54581907
ON204
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください