オーミヤ
ダブルジェットカクハンキ
錆に強い真鍮製
質量(g)
800
穴径(Φmm)
ノズル:0.8×2
吐出量(L/min)
(2.0MPa)3
撹拌容量(L)
100~800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54582668
ON415WJ
¥
14,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください