ハクゾウメディカル
滅菌綿棒(薬液注入タイプ)
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
タイプ
片綿
材質(軸)
木
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
長さ(cm)
滅菌
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54579098
1240504
1箱(2本×25袋)
No.13
軸部分:18
電子線滅菌
アルミパックタイプ
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54579107
1240701
1箱(1本×40袋)
No.15
軸部分:27
EOG滅菌
リボンパックタイプ(透明袋)
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください