ハクゾウメディカル
プレット
医療脱脂綿を高速オートメーションで球状に成形しています。
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000075
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(50g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54579238
1230032
綿球:約7
No.7
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54579247
1230033
綿球:約10
No.10
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54579256
1230037
綿球:約20
No.20
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください