ハクゾウメディカル
キープレット
脱脂綿を球状に成形した製品です。
滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(50g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54579204
1269022
綿球:約10
No.10
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54579220
1269024
綿球:約20
No.20
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54579229
1269026
綿球:約30
No.30
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください