裁断綿

裁断綿 - ハクゾウメディカル裁断綿 - ハクゾウメディカル

綿100%からなる繊維をパッド状にし、使い易いサイズに裁断したものです。

材質綿100%寸法(cm)8×16医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000078医薬品医療機器等法一般医療機器
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5457926514107001袋(100g)
オープン
390
429(税込)
7日以内出荷
返品不可
5457927414107011袋(500g)
オープン
1,550
1,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする