ハクゾウ滅菌タブレット綿

ハクゾウ滅菌タブレット綿 - ハクゾウメディカル

円盤状の圧迫綿です。
肌に優しいコットン100%を使用していますので、吸収力に優れています。

材質綿100%厚さ(mm)6.4直径(Φmm)綿:20規格No.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000073医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(2個×50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545793081290106
オープン
2,988
3,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする