ハクゾウメディカル
ハクゾウ滅菌SPコットン
人工透析後に使用する滅菌済の圧迫綿です。
ガーゼを固く巻いて使用する従来の方法に比べ、より確実に処置できます。
寸法(mm)
コットン:約18×25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000069
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(8個×50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54579290
1290021
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください