システムポリマー
ポリ袋0.03mm厚Ⅰパック50枚入
低密度ポリエチレン(つるつるタイプ)ポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×800
内容量
1箱(50枚×12冊)
注意
0.03
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54583404
D-101
黒
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583420
D-103
透明
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583429
D-104
半透明
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。