曜日別特売

ステンレスボトルアイストレー 広口タイプ

ステンレスボトルアイストレー 広口タイプ - ハウツーステンレスボトルアイストレー 広口タイプ - ハウツーステンレスボトルアイストレー 広口タイプ - ハウツーステンレスボトルアイストレー 広口タイプ - ハウツー

入れやすい円柱氷

用途
ステンレスボトルにぴったりの大きめ円柱氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー・広口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に2個の氷が作れる。 口径4.4cmのボトルに対応。大容量ボトルに最適な太めのスティック状の氷で溶けにくく長持ちする。 スポーツやレジャー、アウトドア、キャンプ、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 容量0.35L以上のボトルに1個、1Lのボトルに2個の氷が入る。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿を外して氷を取り出す。
水をかけずにひねると氷が割れる事があります。
上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。 氷:直径約4.2cm 長さ約10cm。
材質ポリプロピレン間口(mm)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.4×26×5.2内容量1個
注意
※製氷時は本体を水平にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583167PH-F82
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする