曜日別特売

家飲みアイストレー オンザロック

家飲みアイストレー オンザロック - ハウツー家飲みアイストレー オンザロック - ハウツー家飲みアイストレー オンザロック - ハウツー家飲みアイストレー オンザロック - ハウツー家飲みアイストレー オンザロック - ハウツー

長持ちするまる氷

用途
溶けにくく長持ちする、直径約50mmの大きめまる氷が作れる「家飲みアイストレーオンザロック」(製氷皿・製氷器)。 一度に4個の丸型の氷が簡単に作れる。 お酒・アルコール飲料のロック割り(カクテル・焼酎・ウイスキー等)がおしゃれに演出でき、おうちでショットバー気分が味わえる。 氷が溶けていくとロックから水割りのような味わいの変化を楽しめる。 まる氷で家飲み・宅飲みがグレードアップ。ジュースやコーヒーなどのドリンクメニューも充実させればおうちカフェも楽しめる。自分用だけでなく、来客時にも大活躍。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿をはずして氷を取り出す。
水をかけずにひねると氷が割れることがあります。
上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。
材質ポリプロピレン間口(mm)780寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.8×26×5.8内容量1個
注意
※製氷時は本体を水平にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583176PH-F84
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする