曜日別特売

家飲みアイストレー チューハイ

家飲みアイストレー チューハイ - ハウツー家飲みアイストレー チューハイ - ハウツー家飲みアイストレー チューハイ - ハウツー家飲みアイストレー チューハイ - ハウツー

くだいたようなかち割り氷

用途
ピックでくだいたようなかち割り氷が作れる「家飲みアイストレーチューハイ」(製氷皿・製氷器)。 一度に10個の氷が作れる。 チューハイやハイボール、カクテル等のお酒・アルコール飲料のロック割りにご使用頂くと居酒屋気分が味わえて家飲み・宅飲み、来客時にも大活躍。 アイスコーヒーやお茶、ソフトドリンクもおしゃれに演出できる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.7内容量1個
注意
※製氷時の水位は、氷型の凹みからあふれないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583158PH-F83
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする