Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計

Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 - エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 - エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 - エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 - エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 - エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 - エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 - エー・アンド・デイ

◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計
◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能
◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能
◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能
◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的
◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能
◆屈折率表示あり
◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能

用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定内容量1台
関連資料:(0.49MB)取扱説明書:(6.7MB) (2.38MB)
注意
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583070AD-4771
24,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

使用方法 | AD-4771 糖度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする