ブロックアイストレー 大きめ氷

ブロックアイストレー 大きめ氷 - ハウツーブロックアイストレー 大きめ氷 - ハウツーブロックアイストレー 大きめ氷 - ハウツーブロックアイストレー 大きめ氷 - ハウツーブロックアイストレー 大きめ氷 - ハウツー

ゆっくり溶けて氷長持ち

用途
溶けるスピードがゆっくりで長持ちするブロック形状の大きめ氷が作れる「ブロックアイストレー大きめ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に14個の氷が作れる。 アイスコーヒーやソフトドリンクに合う少し大きめのブロック氷。 スポーツやレジャー、屋外イベントなど水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 暑さ対策にも必須アイテム。 氷以外にもジュースやコーヒーを凍らせたり、離乳食やだし汁のストックなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。 原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.2内容量1個
注意
※製氷時の水位は、必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583140PH-F77
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする