ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ

ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ - ハウツーステンレスボトルアイストレー 細口タイプ - ハウツーステンレスボトルアイストレー 細口タイプ - ハウツーステンレスボトルアイストレー 細口タイプ - ハウツーステンレスボトルアイストレー 細口タイプ - ハウツー

入れやすいスティック氷

用途
ステンレスボトルにぴったりのスティック氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー細口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に9個の氷が作れる。 口径3cmのボトルに対応。 通勤・通学、スポーツやレジャー、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません。 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 氷サイズ:幅約1.9cm 高さ約2.2cm 長さ約10cm。
材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×3.6内容量1個
注意
※製氷時の水位は、必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583124PH-F81
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする