粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック

粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック - 山崎実業粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック - 山崎実業粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック - 山崎実業粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック - 山崎実業粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック - 山崎実業粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック - 山崎実業粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック - 山崎実業粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック - 山崎実業

お出かけ前後にサッと取り出して使用できる粘着クリーナースタンド。玄関での花粉対策にも。玄関先にあると便利な衣類用粘着ク
リーナーを収納できるスタンド。身だしなみを整える衣類用粘着クリーナーをスッキリ収納できます。シンプルなデザインでインテリアになじ
みます。簡単に取り出しでができます。

付属品-材質スチール(粉体塗装)質量(g)約220シリーズタワー適合サイズ約直径6×H13cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×13.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545844274558ホワイト
オープン
1,300
1,430(税込)
7日以内出荷
返品不可
545844364559ブラック
オープン
1,300
1,430(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする