石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック

石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業

生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどを
サッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを
簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホル
ダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4取付可能対象【壁面】(石こうボードピン使用時)壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、(木ネジ使用時)柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質【本体】スチール(粉体塗装)【蓋】天然木積層合板【取り付けベース×2】ABS樹脂質量(g)約2500幅(cm)(スリット)1.2対応W11.5×Φ13.8cm以内のトイレットペーパーロール×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×15×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×13.8×47内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545837271994ブラック
オープン
4,500
4,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
545837181993ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする