山崎実業
バスケット型コーヒーペーパーフィルターケース リン L ブラウン
置き場所に困るバスケットタイプのコーヒーペーパーフィルターを美しく収納!4~5・8~12杯用にピッタリ。コーヒーグッズも収納可能。
蓋付きなので、ほこりが入りません。スタッキングして収納可能。
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装)
質量(g)
約675
備考
-
適合サイズ
バスケット型のコーヒーペーパーフィルター4~5・8~12杯用:約3枚(サイズ・枚数は目安です。紙の厚みや入れ方によって異なる場合があります。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×17×13.5
内寸(cm)
本体:約W16.3×D16.3×H12 蓋:約W15×D15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54583998
4568
ブラウン
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54584007
4569
ナチュラル
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください