山崎実業
バスケット型コーヒーペーパーフィルターケース リン S ナチュラル
置き場所に困るバスケットタイプのコーヒーペーパーフィルターを美しく収納!1~2・2~4杯用にピッタリ。コーヒーグッズも収納可能。
蓋付きなので、ほこりが入りません。スタッキングして収納可能。
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装)
質量(g)
約390
備考
-
適合サイズ
バスケット型のコーヒーペーパーフィルター1~2・2~4杯用:約75枚(サイズ・枚数は目安です。紙の厚みや入れ方によって異なる場合があります。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×12.5×11
内寸(cm)
本体:約W11.8×D11.8×H9.5 蓋:約W11×D11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54584226
4566
ブラウン
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54584235
4567
ナチュラル
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください