石こうボード壁対応タブレット&ブック棚 タワー ホワイト

石こうボード壁対応タブレット&ブック棚 タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応タブレット&ブック棚 タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応タブレット&ブック棚 タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応タブレット&ブック棚 タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応タブレット&ブック棚 タワー ホワイト - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4、 クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂ホワイト質量(g)約700備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×6×8内寸(cm)約W60×D4.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545839552196
オープン
2,600
2,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする