目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト

目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンドタワー ホワイト - 山崎実業

サッと裏返すだけ!隠したい時すぐに隠せる歯ブラシ&チューブスタンド。シンプルなデザインでスッキリ整頓。歯ブラシ5本、歯磨
き粉チューブ2本を収納できます。歯ブラシは掛けるだけの簡単収納。来客など隠したい時はサッと裏返して目隠し収納できます。
まとめて移動ができて便利です。電動歯ブラシや替えブラシの収納にも。トレーは本体から外してお手入れすることができます。

材質本体・トレー:ABS樹脂、底面キャップ:シリコーン質量(g)約260シリーズタワー対応収納可能数:歯ブラシ5本、歯磨き粉チューブ2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.2×6×21.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)歯ブラシホルダー部:約0.8×1.5×17(1つあたり)、チューブホルダー部:約7.5×4.4×5.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545844703505ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
545844793506ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする