山崎実業
tower
マグネット手おけ タワー ホワイト
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるので衛生的。マグネットは埋め込まれているので錆や色移りもありません。引っ掛け
て収納もできます。
材質
本体:ポリプロピレン、マグネット
質量(g)
約200
備考
取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
シリーズ
タワー
内容量(L)
約1.5
耐熱温度(℃)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×28×13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54584488
3607
ホワイト
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
当日出荷
54584497
3608
ブラック
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください