フィルムフックスポンジ&ボトルラック タワー ホワイト

フィルムフックスポンジ&ボトルラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスポンジ&ボトルラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスポンジ&ボトルラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスポンジ&ボトルラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスポンジ&ボトルラック タワー ホワイト - 山崎実業

フィルムフックで壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。光沢のある壁面に簡単取り付け。浮かせるので
ぬめらず衛生的。タイルにも取り付け可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+ 粉体塗装) クッション×2:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約340備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)約2耐熱温度(℃)フィルムフック:60本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約18×7.5×6(フィルムフック含まず)内寸(cm)約W10×D7×H5.5(仕切り大) 約W3.5×D7×H5.5(仕切り小)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545841042168ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
545840952167ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする