フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック

フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック - 山崎実業

衛生的で後片付けが楽なまな板シートをフィルムフックで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。市販のまな
板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計
です。蓋は片手で開け閉めできます。蓋が開けやすいデザイン。光沢のある壁面に。タイルにも取り付け可能。フィル
ムフックに掛けるだけ。

付属品緩衝材×2材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約330備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)約1適合サイズ約幅24cm×長さ3~5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約30×8.8×8(蓋開口時:H15.5)内寸(cm)約W29×D6.7×H7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545841202183ホワイト
オープン
2,100
2,310(税込)
9日以内出荷
返品不可
545841292184ブラック
オープン
2,100
2,310(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする