山崎実業
シンク中ワイドジャグ&マグボトルスタンド タワー ホワイト
シンクの左右に設置可能!開口部が広いので2Lジャグボトルや冷水筒も立て掛けて乾燥できるシンク中の水切りスタンド。シリ
コーンの滑り止めでぐらつきを防止。ボトルをキズつけないシリコーンクッション付き。
付属品
滑り止め×2 クッション×4
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め・クッション:シリコーン
質量(g)
約450
備考
設置可能なシンク:奥行き約39~50×深さ約11cm ※シンクの手前と奥の高低差が約2cm以上ある場合は使用しないでください。
耐荷重(kg)
約4
適合サイズ
2L以下のタンブラー・マグボトル・ジャグボトル・水筒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約52.5×9.5×11
内寸(cm)
収納部:約W36×D8×H10(収納可能サイズ) 開口部:約W35×H8.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54584190
3738
ホワイト
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54584199
3739
ブラック
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください