曜日別特売

トレー付きジャグボトル&グラススタンド タワー 2段 ホワイト

トレー付きジャグボトル&グラススタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業

日常使いのグラスや置き場所に困るジャグボトルなどをサッと干せます。キッチンカウンターの上やシンク周りに置きやすいスリム設計
で2段のトレー付き水切りラック!よく使う哺乳瓶などをシンク周りで乾かせて便利。下段は高さがあるのでタンブラーなどもサッと取
り出せます。トレーは接触面が少なく浮いているので衛生的です。本体とトレーは分解可能なので洗って清潔に保てます。

付属品-材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ABS樹脂質量(g)約900備考-耐荷重(kg)約4(上段・下段各約2)適合サイズ2L以下のジャグボトル、タンブラー、冷水筒、マグボトル、哺乳瓶、グラス・マグ等耐熱温度(℃)トレー:90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×12×19.3内寸(cm)トレー:約W35×D11 上段から下段までの距離:約16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545838403714ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
545838493715ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする