曜日別特売

石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック

石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応トイレワイパーホルダー タワー ブラック - 山崎実業

置き場所に困るトイレワイパーを石こうボードピンでトイレの壁に浮かせて収納。トイレの壁面を有効活用。
場所をとらないシンプルなデザインでトイレワイパーをスマートに収納。使いたいときにサッと使えます。取り付
けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。付属の木ネジ
でも取り付け可能。

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2、クギ×6、キャップ×2)、木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース:ABS樹脂質量(g)約410備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁シリーズタワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.7×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×3.7×16.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545840341995ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
545840501996ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする