曜日別特売

マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト

マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト - 山崎実業マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト - 山崎実業マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト - 山崎実業マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト - 山崎実業マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト - 山崎実業マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト - 山崎実業マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト - 山崎実業マグネット消臭剤ケース タワー L ホワイト - 山崎実業

置き場所に困る消臭剤をマグネットで玄関扉や冷蔵庫に浮かせて収納。消臭剤を置いてカバーを差し込むだけで、生活感が
出る消臭剤を隠してスタイリッシュに収納できます。浮かせているので床のお掃除も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約420備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面シリーズタワー耐荷重(kg)約0.5対応約W1×D8.2×H19.6cm以内の消臭剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9.6×20.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545843053663ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
545843143664ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする